Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 1 160A 3p. Raccord bas/panneau Bride de serrage M10 - C1069364

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH1

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567015193

Réf. Sonepar

00155701519

Réf. Fournisseur

C1069364

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

160 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 1 160A 3 pôles/coupure Raccord bas/panneau Connexion Bride de serrage/Vis Bride de serrage M10

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 800 VAC comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH pour application de tension 800 VAC. Cette gamme comprend les tailles 1 (1.ST8) et 2 (2.ST8) Multibloc et répond aux besoins particuliers des applications photovoltaïques pour l'utilisation d'onduleurs de chaîne PV 800 Vac.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions tripolaires.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® tailles 1 et 2 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, tailles 1 et 2, 160 A et 250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen