Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 1 250A 3p. Raccord bas/panneau Bride de serrage M10 - V1023058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH1
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4027597029654
Réf. Sonepar
00155002152
Réf. Fournisseur
V1023058
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu):
250 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
La gamme MULTIBLOC® 1.ST8 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 250 A.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions unipolaires, bipolaires, tripolaires et quadripolaires. Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 1 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 1, 250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


