Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.1 160A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M10 boulon - L1069372

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567015278

Réf. Sonepar

00155701527

Réf. Fournisseur

L1069372

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 1 160A 1x3 pôles/coupure Système bus bar 185mm Vis M10 boulon

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs fusibles verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.La gamme MULTIVERT® 800 Vac comprend Multivert taille 1 160 A et répond aux besoins spécifiques des applications photovoltaïques en utilisant des onduleurs de chaîne PV de 800 Vac.Les modèles Multivert 800 Vac sont utilisés pour l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 800 Vac sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, taille 1 : 160A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés.MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen