Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.1 160A 3p. Raccord bas/panneau Bride de serrage - D1069365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH1
type de raccordement du circuit principal - borne en cadre
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567015209
Réf. Sonepar
00155701520
Réf. Fournisseur
D1069365
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH1
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
courant permanent nominal (Iu):
160 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
800 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
La gamme MULTIBLOC® 800 VAC comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH pour application de tension 800 VAC. Cette gamme comprend les tailles 1 (1.ST8) et 2 (2.ST8) Multibloc et répond aux besoins particuliers des applications photovoltaïques pour l'utilisation d'onduleurs de chaîne PV 800 Vac.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions tripolaires.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® tailles 1 et 2 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, tailles 1 et 2, 160 A et 250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


