Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.1 160A 3x1 p. sys. bus bar 185mm M10 écrous - J1069370

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567015254

Réf. Sonepar

00155701525

Réf. Fournisseur

J1069370

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

position de l'élément d'actionnement:

frontal

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 1 160A 3x1 pôle/coupure Système bus bar 185mm Vis M10 écrous

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs fusibles verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.La gamme MULTIVERT® 800 Vac comprend Multivert taille 1 160 A et répond aux besoins spécifiques des applications photovoltaïques en utilisant des onduleurs de chaîne PV de 800 Vac.Les modèles Multivert 800 Vac sont utilisés pour l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 800 Vac sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, taille 1 : 160A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés.MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen