Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.1 250A 1x3 p. sys. bus bar 185mm Borne V x2 - M1023189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH1
type de raccordement du circuit principal - autre
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567007853
Réf. Sonepar
00155001885
Réf. Fournisseur
M1023189
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH1
type de raccordement du circuit principal:
autre
courant permanent nominal (Iu):
250 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
120 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


