Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.1 250A 3x1 p. sys. bus bar 185mm M10 boulon - H1002186

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH1

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567000007

Réf. Sonepar

00155000792

Réf. Fournisseur

H1002186

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH1

type de raccordement du circuit principal:

autre

courant permanent nominal (Iu):

250 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

120 kA

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 1 250A 3x1 pôle/coupure Système bus bar 185mm Vis M10 boulon

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les modèles MULTIVERT® 250 A sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 250 A sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 1 : 250A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen