Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.2 400A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M12 prêt pr SF - X1002199

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.2 400A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M12 prêt pr SF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH2

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567000205

Réf. Sonepar

00155001258

Réf. Fournisseur

X1002199

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

400 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

pays de fabrication:

HONGRIE

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 2 400A 1x3 pôles/coupure Système bus bar 185mm Vis M12 prêt pr SF

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen