Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.2 400A 3p. sys. bus bar 40mm M10 alim. princ. - A1023063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 2.R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008567001158
Réf. Sonepar
00155001372
Réf. Fournisseur
A1023063
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
13 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme MULTIBLOC® 2.RST8 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 400 A.Les produits sont conçus comme unités tripolaires pour une installation directe sur les systèmes de busbars 40 mm et 60 mm.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH de tailles différentes dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 2 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400 A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation et la combinaison de composants séparés. MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.


