Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.3 630A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M12 prêt pr SF - Y1002200

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.3 630A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M12 prêt pr SF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interrupteur de charge

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH3

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008567000335

Réf. Sonepar

00155001296

Réf. Fournisseur

Y1002200

Marque

Mersen

modèle:

interrupteur de charge

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH3

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

630 A

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 3 630A 1x3 pôles/coupure Système bus bar 185mm Vis M12 prêt pr SF

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les modèles MULTIVERT® 630 A sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 630 A sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 3 : 630 A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.Il existe 2 conceptions différentes pour une installation conviviale et adaptable en fonction des besoins :- La conception standard offre une solution très compacte avec une profondeur d'installation de seulement 123 mm, permettant un gain de place dans les armoires de distribution électrique - La conception i-Xtensio offre une solution de montage facile pour les transformateurs de courant à l'arrière du Multivert et une profondeur d'installation plus standard de 150 mm

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen