Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.3 630A 1x4 p. sys. bus bar 185mm M12 boulon - G1056005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interrupteur de charge
nombre de pôles - 4
taille de l'insert fusible - NH3
type de raccordement du circuit principal - autre
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567013762
Réf. Sonepar
00155701376
Réf. Fournisseur
G1056005
Marque
Mersen
modèle:
interrupteur de charge
nombre de pôles:
4
taille de l'insert fusible:
NH3
type de raccordement du circuit principal:
autre
courant permanent nominal (Iu):
630 A
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
Les Atouts de la gamme:
MULTIVERT® NH 4P est le premier fusible-interrupteur-sectionneur en ligne vertical à tétrapolaire (3P + N) pour les systèmes de busbars 185 mm avec une largeur totale de 100 mm.Il s'agit de la solution la plus innovante et au meilleur rapport coût-efficacité du marché pour la déconnexion du réseau sur tous les pôles.Le modèle MULTIVERT® 630 A 4P est conçu pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 3 : 630A.Le système est facile à installer avec un montage sur busbar et résiste aux courts-circuits.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


