Mersen - MULTIBLOC NH00 160A 3P panel - Q1050838
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008567012475
Réf. Sonepar
00155701247
Réf. Fournisseur
Q1050838
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
pays de fabrication:
HONGRIE
MULTIBLOC NH00 160A 3P panel
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


