Non retournable

Mersen - MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 12KV 292MM - S210328

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 12KV 292MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • adapté à - socle de fusible

  • taille de l'insert fusible - autre

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340227666

Réf. Sonepar

00155210328

Réf. Fournisseur

S210328

Marque

Mersen

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

adapté à:

socle de fusible

taille de l'insert fusible:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 12KV 292MM

Les Atouts de la gamme:

Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen