Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH1 690VAC 250A Système bus bar 185mm Boulons M12 - X1002291

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle de fusible

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH1

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4027597029715

Réf. Sonepar

00155001259

Réf. Fournisseur

X1002291

Marque

Mersen

modèle:

socle de fusible

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

250 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.25 kA

indication de dévérouillage:

électronique

Rail de fusibles vertical NH BSL Taille NH1 690VAC 250A 3 pôles Système bus bar 185 mm Avec connexion par câble Vis Boulons M12

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles verticaux BSL NH ont un indice de protection contre les contacts accidentels IP20. Les BSL sont conçus pour une installation directe sur les systèmes de busbars en configurations à trois pôles. Les modèles BSL taille 1 250 A, taille 2 400 A, taille 3 630 A sont disponibles pour les systèmes de busbars 185 mm. *Les modèles BSL 250A, 400A, 630A sont conçus pour les fusibles NH conformément à IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 1 : 250 A, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630 A.*Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. BSL offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen