Non retournable

Mersen - NH2 100KVA 400V GTR - R1030093

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - NH2 100KVA 400V GTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340545111

Réf. Sonepar

00155054511

Réf. Fournisseur

R1030093

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

400 V

pays de fabrication:

HONGRIE

NH2 100KVA 400V GTR

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)