Non retournable

Mersen - NH4A 315KVA 400V GTR - S1030485

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - NH4A 315KVA 400V GTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340535099

Réf. Sonepar

00155053509

Réf. Fournisseur

S1030485

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

400 V

pays de fabrication:

HONGRIE

NH4A 315KVA 400V GTR

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)