Mersen - Parafoudre T1+2, débrochable - Uc 440V 12,5kA - IT (1Ph+N) ; TNS(1Ph+N) - 83120124

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Parafoudre T1+2, débrochable - Uc 440V 12,5kA - IT (1Ph+N) ; TNS(1Ph+N)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 440 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297851394

Réf. Sonepar

00155057010

Réf. Fournisseur

83120124

Marque

Mersen

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

440 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.8 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre de type 1+2 - Type de système : IT (1Ph+N) ; TNS(1Ph+N) - Un : 230/- ; 400/- VAC - Uc : 440 V - Iimp(10/350) : 12,5 kA - Imax(8/20) : 50 kA - In(8/20)@Up : 20 kA - Up : ≤ 1,8 kV

Les Atouts de la gamme:

STP T12 12.5 est la série de dispositifs combinés type 1+2/ classe I+II destinés à la décharge des courants de foudre et à la protection contre les surtensions, conformément à la norme EN/CEI 61643-11. Convient comme premier niveau de la protection dans le tableau électrique principal et les zones exposées à l’atmosphère, où les installations sont généralement équipées d’un dispositif de protection contre la foudre externe.

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen