Mersen - Parafoudre T1+2, débrochable - Uc 75V 12,5kA - TNS (1Ph+N) ; PV - 83120126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension max de régime permanent - 75 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435297851264
Réf. Sonepar
00155057008
Réf. Fournisseur
83120126
Marque
Mersen
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension max de régime permanent:
75 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension continue la plus élevée CC:
100 V
tension nominale AC:
60 V
niveau de protection:
0.65 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
STP T12 12.5 est la série de dispositifs combinés type 1+2/ classe I+II destinés à la décharge des courants de foudre et à la protection contre les surtensions, conformément à la norme EN/CEI 61643-11. Convient comme premier niveau de la protection dans le tableau électrique principal et les zones exposées à l’atmosphère, où les installations sont généralement équipées d’un dispositif de protection contre la foudre externe.
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


