Non retournable

Mersen - POP+SPD, T2, 40 kA Imax, 400V Uc - 83060100

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - POP+SPD, T2, 40 kA Imax, 400V Uc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297859345

Réf. Sonepar

00155060100

Réf. Fournisseur

83060100

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

400 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

pays de fabrication:

ESPAGNE

Protection combinée SPD+POP, actionne le contacteur de l'installation, Type 2 / Classe II , 4 pôles (4P), 40 kA (8/20), 230 V

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)