Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Porte fus - Miniature - 5x20 mm - 250VAC - 16A - 1P+N - 1 module - K225708

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte fus - Miniature - 5x20 mm - 250VAC - 16A - 1P+N - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399004624

Réf. Sonepar

00155225708

Réf. Fournisseur

K225708

Marque

Mersen

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

Porte-fusible - Basse tension - Miniature - Taille : 5 x 20 mm - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 16 A - Nombres de pôles : 1P + N - 1 module

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)