Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - 80A - MC - 2P - PRE - D097293

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - 80A - MC - 2P - PRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3605340144895

Réf. Sonepar

00155097293

Réf. Fournisseur

D097293

Marque

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Porte-fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courant Nominal : 80 A - Contact auxiliaire - Nombres de pôles : 2P - PRE