Mersen - Porte-fusible 14x51 CEI 690VAC 690VDC 3 pôles 2x Microcontact IP20 - H331069

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible 14x51 CEI 690VAC 690VDC 3 pôles 2x Microcontact IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8430399000251

Réf. Sonepar

00155330852

Réf. Fournisseur

H331069

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

76.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

TUNISIE

Porte-fusible Modulostar® Taille 14x51 CEI 690VAC 690VDC 3 pôles Avec 2x Microcontact IP20

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen