Mersen - Porte-fusible 22x58 CEI 690VAC 690VDC 1 p.+N IP20 Indicateur visuel Microcontact - N1016589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340505276
Réf. Sonepar
00155000473
Réf. Fournisseur
N1016589
Marque
Mersen
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
76.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version CEI ou CEI + UL. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour les tailles 14 et 22, possibilité d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


