Mersen - Porte-fusible 22x58 CEI 690VAC 690VDC 3 pôles 2x Microcontact IP20 - C331087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340578195
Réf. Sonepar
00155330879
Réf. Fournisseur
C331087
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
76.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


