Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 110A - 1000VAC / 1250VDC - 1P - B220088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 27x60 mm
tension nominale - 1000 V
mode de pose - fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340241969
Réf. Sonepar
00155024196
Réf. Fournisseur
B220088
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
27x60 mm
tension nominale:
1000 V
mode de pose:
fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


