Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 160A - 1000VAC / 1250VDC - 4P - L220074

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 160A - 1000VAC / 1250VDC - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340241754

Réf. Sonepar

00155024175

Réf. Fournisseur

L220074

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

Porte fusible pour fusible taille 27 x 60 - Intensité MAX : 160 A - Tension MAX : 1000 VAC / 1250 VDC - Nombres de pôles : 4P

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)