Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 170A - 1000VAC / 1250VDC - 1P - Contact auxiliaire - M220075

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible - 27x60 - 170A - 1000VAC / 1250VDC - 1P - Contact auxiliaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - fixation à vis

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340241778

Réf. Sonepar

00155024177

Réf. Fournisseur

M220075

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

fixation à vis

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

Porte fusible pour fusible taille 27 x 60 - Intensité MAX : 170 A - Tension MAX : 1000 VAC / 1250 VDC - Nombres de pôles : 1P - Contact auxiliaire

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)