Mersen - Porte-fusible 600V AC/DC 10x38mm 30A 1 pôle LED Ressort de pression IP65 - USGM1I

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001437923

Réf. Sonepar

00155052061

Réf. Fournisseur

USGM1I

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

104.9 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible UltraSafe™ 600VAC 600VDC 10x38mm (Midget) 30A 1 pôle LED Ressort de pression IP65

Les Atouts de la gamme:

Les porte-fusibles Mersen de la série USGM offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen