Mersen - Porte-fusible 750VAC 1000VDC 10x38mm 30A 3 pôles Ressort de pression IP65 - USGM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 750 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001437909
Réf. Sonepar
00155052059
Réf. Fournisseur
USGM3
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
750 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
104.9 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles Mersen de la série USGM offrent la solution la plus simple, la plus rapide et la plus fiable disponible sur le marché. Mersen est le premier fabricant à offrir une technologie de terminaison de câble sans vis, à pression par ressort, dans un porte-fusible, offrant ainsi le meilleur des deux technologies à ses clients. Vous pouvez maintenant apprécier les avantages combinés de la sécurité, de la facilité d'utilisation, des coûts de main-d'oeuvre moins élevés et de la fiabilité des porte-fusibles UltraSafe et de la technologie de pression à ressort.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


