Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Porte-fusible 800VAC 1000VDC UL 22x58 1 pôle Indicateur visuel Microcontact IP20 - Z1006203

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001311254

Réf. Sonepar

00155002347

Réf. Fournisseur

Z1006203

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

76.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible UltraSafe™ 800VAC 1000VDC UL Taille du fusible 22x58 1 pôle Indicateur visuel Microcontact Connexion à plaque de pression IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Ultrasafe™.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Ultrasafe® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL + CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour cette taille, il est possible d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Ultrasafe® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen