Mersen - Porte-fusible 800VAC 1000VDC UL 22x58 3 p Indicateur visuel 2x Microcontact IP20 - X1011974

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible 800VAC 1000VDC UL 22x58 3 p Indicateur visuel 2x Microcontact IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001311438

Réf. Sonepar

00155000399

Réf. Fournisseur

X1011974

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

76.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible UltraSafe™ 800VAC 1000VDC UL Taille du fusible 22x58 3 pôles Indicateur visuel 2x Microcontact Connexion à plaque de pression IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Ultrasafe™.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Ultrasafe® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL + CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour cette taille, il est possible d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Ultrasafe® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.