Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Porte-fusible 800VAC 800VDC 27x60 3 pôles + N Cosses Faston IP20 - W210584

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible 800VAC 800VDC 27x60 3 pôles + N Cosses Faston IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 27x60 mm

  • tension nominale - 800 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340230215

Réf. Sonepar

00155023021

Réf. Fournisseur

W210584

Marque

Mersen

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

27x60 mm

tension nominale:

800 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

93.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible Modulostar® 800VAC 800VDC Taille du fusible 27x60 3 pôles + N Cosses Faston IP20

Les Atouts de la gamme:

La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires Modulostar® sont protégés contre le touché fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible.Les porte-fusibles Mersen de taille 27 sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur visuel fusion-fusible et sont conformes aux normes CEI et UL.Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. La gamme offre la possibilité d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec le porte fusible ou commandés séparément)afin de permettre l'indication à distance.Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen