Mersen - Porte-fusible 8x32 CEI 400VAC 1 pôle compact Rail DIN IP20 - C200769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340169621
Réf. Sonepar
00155200769
Réf. Fournisseur
C200769
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
37.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen.Les porte-fusibles CCR sont protegés contre le toucher fortuit avec un degré IP20, y compris pour la manipulation du fusible. Les CCR sont disponibles en 1, 2 ou 3 poles, en version CEI, dans un design special très compact. les versions multipolaires peuvent également être assemblées par l'utilisateur grâce au kit d'assemblage vendu séparément. Les matériaux utilisés dans la gamme CCR sont des thermoplastiques techniques chargés en fibre de verre.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


