Mersen - Porte-fusible 8x32 CEI 400VAC 4 pôles IP20 - J1062677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340602456
Réf. Sonepar
00155060245
Réf. Fournisseur
J1062677
Marque
Mersen
nombre de pôles:
4
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
61.1 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


