Non retournable

Mersen - Porte-fusible IEC+UL/CSA 10x38 1 pôle - X1062758

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340602951

Réf. Sonepar

00155060295

Réf. Fournisseur

X1062758

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

61.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Porte-fusible IEC+UL/CSA Taille 10x38 1 pôle Montage sur rail DIN

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.La serie CUS101HEL a éte designée specialment pour des application photovoltaiquesLes porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles CUS101HEL sont disponibles en 1 pôle, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL+CEI. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.Ils sont particulièrement recommandés pour être utilisés en combinaison avec les fusibles Mersen HP6M et HP10M.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen