Mersen - Porte-fusible IEC+UL/CSA 10x38 1000VDC 1 pôle - K1062724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 1000 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340602852
Réf. Sonepar
00155060285
Réf. Fournisseur
K1062724
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
1000 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
61.1 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.La serie CUS101HEL a éte designée specialment pour des application photovoltaiquesLes porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles CUS101HEL sont disponibles en 1 pôle, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL+CEI. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.Ils sont particulièrement recommandés pour être utilisés en combinaison avec les fusibles Mersen HP6M et HP10M.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


