Mersen - Porte-fusible IEC+UL/CSA 10x38 800VAC 1000VDC 1 pôle + N IP20 - C1062717

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 800 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340602784

Réf. Sonepar

00155060278

Réf. Fournisseur

C1062717

Marque

Mersen

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

800 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

61.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible IEC+UL/CSA Modulostar® Taille 10x38 800VAC UL 1000VDC UL 1 pôle + N IP20 Montage sur rail DIN

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version UL+CEI. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen