Non retournable

Mersen - Porte-fusible taille 5x20 - Circuit électronique - T204947

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Porte-fusible taille 5x20 - Circuit électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions du microfusible - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage en boîtier

  • type de connexion - raccord à souder

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340184365

Réf. Sonepar

00155204947

Réf. Fournisseur

T204947

Marque

Mersen

dimensions du microfusible:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage en boîtier

type de connexion:

raccord à souder

type de courant:

AC

pays de fabrication:

ROUMANIE

Porte fusible pour fusible miniature taille 5 x 20 - Calibre : 6,3 A - Tension : 250 V Montage circuit électronique

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)