Mersen - PU PTF 40 - W204949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions du microfusible - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
mode de pose - montage en boîtier
type de connexion - raccordement à vis
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340184426
Réf. Sonepar
00155204949
Réf. Fournisseur
W204949
Marque
Mersen
dimensions du microfusible:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
mode de pose:
montage en boîtier
type de connexion:
raccordement à vis
type de courant:
AC
pays de fabrication:
ROUMANIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


