Non retournable

Mersen - Replaceable module T2,40kA,Uc275V PV,Deb - 83020005

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Replaceable module T2,40kA,Uc275V PV,Deb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 330 V

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297857303

Réf. Sonepar

00155057152

Réf. Fournisseur

83020005

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

330 V

pays de fabrication:

ESPAGNE

SPD Replacement cartridge Type 2, 40kA Imax (8/20), 600Vdc Photovoltaïque, Débrochable, 1 Module

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)