Mersen - Replaceable module T2,40kA,Uc750V PV,Deb - 83020010

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Replaceable module T2,40kA,Uc750V PV,Deb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297856375

Réf. Sonepar

00155002470

Réf. Fournisseur

83020010

Marque

Mersen

tension assignée (Ue):

1500 V

SPD Replacement cartridge Type 2, 40kA Imax (8/20), 1500Vdc Photovoltaïque, Débrochable, 1 Module