Mersen - SAFETY COVER 600V 100A J IND - DFC-3I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001753757
Réf. Sonepar
00155205065
Réf. Fournisseur
DFC-3I
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
600 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
pays de fabrication:
MEXIQUE
SAFETY COVER 600V 100A J IND
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


