Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Série FSPDB UL 1059 600V 175A - 175A 1 pôle 1 - 1 - FSPDB1C

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 175 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001319595

Réf. Sonepar

00155232795

Réf. Fournisseur

FSPDB1C

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

175 A

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

49.5 mm

tension assignée (Ue):

600 V

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

finition raccordement électrique 2:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

49.5 mm

profondeur:

72.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Oui

FSPDB Series UL 1059 Finger-Safe Power Distribution Block 600V 175A - 175A 1 pôle 1 - 1 ouvertures; 2/0 - #14 --- 2/0 - #14

Les Atouts de la gamme:

Les FSPDB de Mersen offrent un nouveau niveau de sécurité et une facilité d‘installation des blocs de distribution. Le niveau de sécurité IP20 des FSPDB éliminent l‘utilisation de couvercles spéciaux ou plaques de plexiglas pour protéger vos panneaux. Les FSPDB (formats de 1 à 4) se montent facilement et rapidement sur rail DIN de 35 mm. Leur conception modulaire permet des applications multipolaires grâce à l‘utilisation de tiges d'assemblages. Les FSPDB fournissent une méthode pratique d‘épisser les câbles, de diviser l‘alimentation primaire en une variété de circuits secondaires ou de fournir un point de jonction fixe.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen