Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Série FSPDB UL 1059 600V 175A - 175A Aluminium étamé 1 pôle 1 - 1 - FSPDB1A

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • courant assigné In - 175 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001319588

Réf. Sonepar

00155233545

Réf. Fournisseur

FSPDB1A

Marque

Mersen

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

25.4 mm

courant assigné In:

175 A

tension assignée (Ue):

1500 V

section de raccordement cable rigide:

2.08...67.4 mm²

section de raccordement cable souple:

2.08...67.4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

matériau du corps isolant:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

hauteur:

49.5 mm

profondeur:

72.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

FSPDB Series UL 1059 Finger-Safe Power Distribution Block 600V 175A - 175A Aluminium étamé 1 pôle 1 - 1 ouvertures; 2/0 - #14 --- 2/0 - #14

Les Atouts de la gamme:

Les FSPDB de Mersen offrent un nouveau niveau de sécurité et une facilité d‘installation des blocs de distribution. Le niveau de sécurité IP20 des FSPDB éliminent l‘utilisation de couvercles spéciaux ou plaques de plexiglas pour protéger vos panneaux. Les FSPDB (formats de 1 à 4) se montent facilement et rapidement sur rail DIN de 35 mm. Leur conception modulaire permet des applications multipolaires grâce à l‘utilisation de tiges d'assemblages. Les FSPDB fournissent une méthode pratique d‘épisser les câbles, de diviser l‘alimentation primaire en une variété de circuits secondaires ou de fournir un point de jonction fixe.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen