Mersen - Série FSPDB UL 1059 600V 310A - 310A Aluminium étamé 1 pôle 2 - 8 - FSPDB3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 47 mm
courant assigné In - 310 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001319625
Réf. Sonepar
00155330480
Réf. Fournisseur
FSPDB3A
Marque
Mersen
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
47 mm
courant assigné In:
310 A
tension assignée (Ue):
1500 V
section de raccordement cable souple:
2.08...67.4 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
matériau du corps isolant:
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
hauteur:
64.3 mm
profondeur:
100.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre
Les Atouts de la gamme:
Les FSPDB de Mersen offrent un nouveau niveau de sécurité et une facilité d‘installation des blocs de distribution. Le niveau de sécurité IP20 des FSPDB éliminent l‘utilisation de couvercles spéciaux ou plaques de plexiglas pour protéger vos panneaux. Les FSPDB (formats de 1 à 4) se montent facilement et rapidement sur rail DIN de 35 mm. Leur conception modulaire permet des applications multipolaires grâce à l‘utilisation de tiges d'assemblages. Les FSPDB fournissent une méthode pratique d‘épisser les câbles, de diviser l‘alimentation primaire en une variété de circuits secondaires ou de fournir un point de jonction fixe.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


