Non retournable

Mersen - SI 6.32 CC PRE V - M091942

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SI 6.32 CC PRE V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions du microfusible - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage frontal

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340105834

Réf. Sonepar

00155091942

Réf. Fournisseur

M091942

Marque

Mersen

dimensions du microfusible:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage frontal

type de courant:

AC

pays de fabrication:

TUNISIE

SI 6.32 CC PRE V

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)