Mersen - SI PTF 15 - P204943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions du microfusible - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
mode de pose - sur circuit imprimé
type de courant - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340184242
Réf. Sonepar
00155204943
Réf. Fournisseur
P204943
Marque
Mersen
dimensions du microfusible:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
250 V
mode de pose:
sur circuit imprimé
type de courant:
AC
pays de fabrication:
ROUMANIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


