Non retournable

Mersen - SI PTF 78 - K208228

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SI PTF 78

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimensions du microfusible - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - sur circuit imprimé

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340208757

Réf. Sonepar

00155208228

Réf. Fournisseur

K208228

Marque

Mersen

dimensions du microfusible:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

sur circuit imprimé

type de courant:

AC

pays de fabrication:

ROUMANIE

SI PTF 78

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)