Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 2.5kVAC 200A 36x127 vis +micro - E091935

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée (Ue) - 2.5 kV

  • longueur du fusible - 127 mm

  • diamètre du fusible - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340105773

Réf. Sonepar

00155091935

Réf. Fournisseur

E091935

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée (Ue):

2.5 kV

longueur du fusible:

127 mm

diamètre du fusible:

36 mm

type de tension:

AC/DC

standard:

IEC

convient selon IEC 60282-1:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension 2.5kVAC 200A 36x127 vis M5 +micro