Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension 7.2kVAC 100A 36x190 vis M8 - C092738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 7.2 kV
longueur du fusible - 190 mm
diamètre du fusible - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340112719
Réf. Sonepar
00155092738
Réf. Fournisseur
C092738
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
7.2 kV
longueur du fusible:
190 mm
diamètre du fusible:
36 mm
type de tension:
AC/DC
standard:
IEC
convient selon IEC 60282-1:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
Les Atouts de la gamme:
Porte-fusibles pour fusibles à capsule- 20,6 x 190- 36 x 127- 36 x 190- 36 x 250- 36 x 400Résistance aux vibrations :Ces porte-fusibles pour fusibles à capsule AC/DC pour la protection de semiconducteurs, sont testés avec des vibrations sinusoïdales en conditions ambiantes, en balayant chacun des 3 axes principaux.Spectrom : 1er segment (2 à 16 Hz) à déplacement constant x = 5 mm crête.2è segment (16 à 250 Hz) accélération constante ? = 5 g pic.Vitesse de balayage exponentielle : 1 octave par minute.Durée : 2 heures par axe
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


